Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ultrahangos érzékelő (hengeres kialakítású) M30 Sn 2m NO PNP csatlakozó M12 SX017037 - XX230A21PA00M12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ultrahangos érzékelő (hengeres kialakítású) M30 Sn 2m NO PNP csatlakozó M12 SX017037

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP/PNP

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Méréstartomány hossza - 120-2000 mm

  • Analóg kimenet típusa - egyéb

  • Beállítási folyamat - Teach-In

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119128957

Sonepar cikkszám

SX017037

Gyártói cikkszám

XX230A21PA00M12

Gyártói típuskód

XX230A21PA00M12

Kapcsolókimenet típusa:

PNP/PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Méréstartomány hossza:

120-2000 mm

Analóg kimenet típusa:

egyéb

Beállítási folyamat:

Teach-In

Beállítható távolság:

120-2000 mm

Vakzóna:

120 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Védettség (IP):

IP67

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Szenzor átmérője:

30 mm

Feszültség fajtája:

AC/DC

Tápfeszültség:

12-24 V

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

35 mm

Szenzor magassága:

35 mm

Szenzor hossza:

85 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Illesztőhely standard:

egyéb

Üresjárati áram:

100 mA

Relatív linearitási eltérés:

0 %

Max. kimeneti áram:

100 mA

Környezeti hőmérséklet:

0-50 °C

Relatív ismétlési pontosság:

0.9 %

Kapcsolási frekvencia:

200 Hz

Szinkronozás lehetséges:

Nem

Szenzor aktív felületének anyaga:

műanyag

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

AWG-szám:

0

Érzékelők - Ultrahangos érzékelő (hengeres kialakítású) M30 Sn 2m NO PNP csatlakozó M12