Schneider - UNI P.hármas függ.ker,krém b.mályva IP20 SN088416 - MGU6.006V.576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 6
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 6
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375133066
Sonepar cikkszám
SN088416
Gyártói cikkszám
MGU6.006V.576
Gyártói típuskód
Unica MGU6.006V.576
Egységek száma:
6
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
6
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
6
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Ütésállóság (IK):
IK01
Áttetsző:
Nem
Magasság:
232 mm
Mélység:
14 mm