Schneider - UNICA 1xRJ11 telefon aljzat, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit SN135822 - MGU3.492.12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135822
Gyártói cikkszám
MGU3.492.12
Gyártói típuskód
Unica MGU3.492.12
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
23 mm