Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - UNICA 1xRJ45 Cat5e UTP aljzat, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit IP40 SX060528 - MGU3.411.12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA 1xRJ45 Cat5e UTP aljzat, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit IP40 SX060528

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(4)

  • Kategória - 5E

  • Szín - antracit

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480372650

Sonepar cikkszám

SX060528

Gyártói cikkszám

MGU3.411.12

Gyártói típuskód

MGU3.411.12

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(4)

Kategória:

5E

Szín:

antracit

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP40

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

0

Csatlakozási mód:

egyéb

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

klipsz

Porvédelemmel:

Igen

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

85 mm

Készülék magassága:

80 mm

Készülék mélysége:

36 mm

UNICA 1xRJ45 Cat5e UTP aljzat, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit IP40