Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - UNICA 1xRJ45 Cat5e UTP aljzat, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, krém IP40 SX060530 - MGU3.411.25

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA 1xRJ45 Cat5e UTP aljzat, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, krém IP40 SX060530

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480372698

Sonepar cikkszám

SX060530

Gyártói cikkszám

MGU3.411.25

Gyártói típuskód

MGU3.411.25

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP40

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

alapelem

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

9010

Csatlakozási mód:

egyéb

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

klipsz

Porvédelemmel:

Igen

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Nem

Készülék szélessége:

85 mm

Készülék magassága:

80 mm

Készülék mélysége:

36 mm

UNICA 1xRJ45 Cat5e UTP aljzat, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, krém IP40