Schneider - UNICA 1xRJ45 Cat6 UTP aljzat, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit IP40 SX060540 - MGU3.415.12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(4)
Kategória - 6
Szín - antracit
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480372971
Sonepar cikkszám
SX060540
Gyártói cikkszám
MGU3.415.12
Gyártói típuskód
MGU3.415.12
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(4)
Kategória:
6
Szín:
antracit
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP40
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
RAL-szám:
0
Csatlakozási mód:
egyéb
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Igen
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
klipsz
Porvédelemmel:
Igen
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélessége:
85 mm
Készülék magassága:
80 mm
Készülék mélysége:
36 mm