Schneider - UNICA 1xRJ45 Cat6A STP aljzat, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, fehér IP40 SX009033 - MGU3.447.18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6A (IEC)
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480373565
Sonepar cikkszám
SX009033
Gyártói cikkszám
MGU3.447.18
Gyártói típuskód
Unica MGU3.447.18
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6A (IEC)
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP40
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
RAL-szám:
9003
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Nem