Schneider - UNICA 2P euro-amerikai csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, alumínium SX060305 - MGU3.021.30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - alumínium
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Névleges áram - 15 A
Funkcióvilágítás - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375113945
Sonepar cikkszám
SX060305
Gyártói cikkszám
MGU3.021.30
Gyártói típuskód
MGU3.021.30
Szín:
alumínium
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Névleges áram:
15 A
Funkcióvilágítás:
Nem
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
127 V
UNICA 2P euro-amerikai csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, alumínium