Schneider - UNICA 2P euro-amerikai csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, krém SX060304 - MGU3.021.25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szín - egyéb
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - egyéb
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375124071
Sonepar cikkszám
SX060304
Gyártói cikkszám
MGU3.021.25
Gyártói típuskód
MGU3.021.25
Kivitel:
egyéb
Szín:
egyéb
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Min. készülékdoboz mélység:
24 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
1
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK01
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
33 mm