Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Unica 2P+F amerikai aljzat, gyermekvédelemmel, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, grafit SX008942 - MGU3.028.12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Unica 2P+F amerikai aljzat, gyermekvédelemmel, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, grafit SX008942

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - egyéb

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

  • Névleges áram - 15 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375152081

Sonepar cikkszám

SX008942

Gyártói cikkszám

MGU3.028.12

Gyártói típuskód

Unica MGU3.028.12

Szín:

egyéb

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

modulhordozó

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

15 A

Rögzítés módja:

csavarral

Aktív érintkezők száma (kerek):

0

Aktív érintkezők száma (lapos):

1

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

127 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK01

Készülék szélessége:

22.5 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

33 mm

Háztartási szerelvények - Unica 2P+F amerikai aljzat, gyermekvédelemmel, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, grafit