Schneider - Unica 2P+F brit csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 13A, grafit SX008954 - MGU3.045.12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Angol Szabvány
Szín - egyéb
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Névleges áram - 13 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375152173
Sonepar cikkszám
SX008954
Gyártói cikkszám
MGU3.045.12
Gyártói típuskód
Unica MGU3.045.12
Kivitel:
Angol Szabvány
Szín:
egyéb
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges áram:
13 A
Rögzítés módja:
csavarral
Aktív érintkezők száma (lapos):
3
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
2
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Igen
Kilökő mechanizmus:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK01
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
33 mm