Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA 2P+F csatlakozóaljzat, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 16A, fehér SX060315 - MGU3.036.18

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA 2P+F csatlakozóaljzat, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 16A, fehér SX060315

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Névleges áram - 16 A

  • Rögzítés módja - reteszelő rögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375124286

Sonepar cikkszám

SX060315

Gyártói cikkszám

MGU3.036.18

Gyártói típuskód

MGU3.036.18

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

modulhordozó

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

RAL-szám (hasonló):

9003

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

duroplaszt

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK01

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

40 mm

UNICA 2P+F csatlakozóaljzat, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 16A, fehér