Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA 2P+F csatlakozóaljzat, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 16A, grafit SX060314 - MGU3.036.12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA 2P+F csatlakozóaljzat, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 16A, grafit SX060314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - olasz típus Bipasso

  • Szín - egyéb

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375152111

Sonepar cikkszám

SX060314

Gyártói cikkszám

MGU3.036.12

Gyártói típuskód

MGU3.036.12

Kivitel:

olasz típus Bipasso

Szín:

egyéb

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

modulhordozó

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK01

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

40 mm

UNICA 2P+F csatlakozóaljzat, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 16A, grafit