Schneider - Unica 2P+F euro-amerikai csatlakozóaljzat, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, alumínium SX008953 - MGU3.041.30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szín - alumínium
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - egyéb
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375114041
Sonepar cikkszám
SX008953
Gyártói cikkszám
MGU3.041.30
Gyártói típuskód
Unica MGU3.041.30
Kivitel:
egyéb
Szín:
alumínium
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
egyéb
Min. készülékdoboz mélység:
19 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
1
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
1
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
egyéb
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
33 mm