Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Unica 2P+F euro-amerikai csatlakozóaljzat, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit SX008950 - MGU3.041.12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Unica 2P+F euro-amerikai csatlakozóaljzat, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit SX008950

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375152166

Sonepar cikkszám

SX008950

Gyártói cikkszám

MGU3.041.12

Gyártói típuskód

Unica MGU3.041.12

Kivitel:

egyéb

Szín:

egyéb

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Min. készülékdoboz mélység:

24 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

1

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK01

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

33 mm

Háztartási szerelvények - Unica 2P+F euro-amerikai csatlakozóaljzat, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit