Schneider - UNICA 2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csavaros bekötés, 16A, fehér/almazöld SX009211 - MGU63.067.863
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Angol Szabvány
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 2
Szerelési mód - egyéb
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375128659
Sonepar cikkszám
SX009211
Gyártói cikkszám
MGU63.067.863
Gyártói típuskód
Unica MGU63.067.863
Kivitel:
Angol Szabvány
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
2
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel
Min. készülékdoboz mélység:
92.9 mm
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
4
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
2
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
egyéb
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
90.21 mm
Készülék magassága:
122.9 mm
Készülék mélysége:
33 mm