Schneider - UNICA 2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csavaros bekötés, 16A, krém/pezsgőszürke SX009204 - MGU63.067.524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Angol Szabvány
Szín - egyéb
Dugaszoló aljzatok száma - 2
Szerelési mód - egyéb
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375128451
Sonepar cikkszám
SX009204
Gyártói cikkszám
MGU63.067.524
Gyártói típuskód
Unica MGU63.067.524
Kivitel:
Angol Szabvány
Szín:
egyéb
Dugaszoló aljzatok száma:
2
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
4
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
2
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK01
Készülék szélessége:
90.21 mm
Készülék magassága:
122.9 mm
Készülék mélysége:
33 mm