Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA 2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csavaros bekötés, 16A, krém SX009203 - MGU63.067.25

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA 2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csavaros bekötés, 16A, krém SX009203

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Angol Szabvány

  • Szín - egyéb

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375128444

Sonepar cikkszám

SX009203

Gyártói cikkszám

MGU63.067.25

Gyártói típuskód

Unica MGU63.067.25

Kivitel:

Angol Szabvány

Szín:

egyéb

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

16 A

Aktív érintkezők száma (kerek):

0

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Jelzőlámpával:

Nem

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK01

Készülék szélessége:

90.21 mm

Készülék magassága:

122.9 mm

Készülék mélysége:

37 mm

Háztartási szerelvények - UNICA 2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csavaros bekötés, 16A, krém