Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA Audio Jack 3,5mm anya csatlakozó, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, grafit SX060561 - MGU3.433.12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA Audio Jack 3,5mm anya csatlakozó, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, grafit SX060561

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Igen

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480930829

Sonepar cikkszám

SX060561

Gyártói cikkszám

MGU3.433.12

Gyártói típuskód

MGU3.433.12

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

egyéb

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Igen

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Igen

Árnyékolt ház:

Igen

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Készülék szélessége:

22.5 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

41.7 mm

UNICA Audio Jack 3,5mm anya csatlakozó, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, grafit