Schneider - Unica Berregő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 250V~, grafit IP20 SX009054 - MGU3.785.12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Hangerő - 80 dB
Szerelési mód - falon kívüli
Védettség (IP) - IP20
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375153583
Sonepar cikkszám
SX009054
Gyártói cikkszám
MGU3.785.12
Gyártói típuskód
Unica MGU3.785.12
Áram fajtája:
AC
Hangerő:
80 dB
Szerelési mód:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP20
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
egyéb
Áramfelvétel:
0.04 A
Védettség (NEMA):
2
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Trafó beépített:
Nem
Optikai és akusztikus jelzőberendezések - Unica Berregő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 250V~, grafit