Schneider - UNICA Bluetooth Audio kihangosító, fehér SX060660 - MGU70.567.18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Összeállítás - alapelem
Szerelési mód - süllyesztett
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481209917
Sonepar cikkszám
SX060660
Gyártói cikkszám
MGU70.567.18
Gyártói típuskód
MGU70.567.18
Kivitel:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
fehér
Rádióirányítású:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
UNICA Bluetooth Audio kihangosító, fehér