Schneider - UNICA Bluetooth Audio kihangosító szett, alumínium SX060658 - MGU70.566.30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Szerelési mód - süllyesztett
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481209900
Sonepar cikkszám
SX060658
Gyártói cikkszám
MGU70.566.30
Gyártói típuskód
MGU70.566.30
Kivitel:
egyéb
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
alumínium
Rádióirányítású:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
UNICA Bluetooth Audio kihangosító szett, alumínium