Schneider - Unica Borotva aljzat, rögzítőkeret nélkül, 3 modulos, alumínium SX009069 - MGU5.064.30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - alumínium
Készülék szélessége - 111.85 mm
Készülék magassága - 69.9 mm
Beépíthető dobozzal - Nem
Összeállítás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4892552850778
Sonepar cikkszám
SX009069
Gyártói cikkszám
MGU5.064.30
Gyártói típuskód
Unica MGU5.064.30
Szín:
alumínium
Készülék szélessége:
111.85 mm
Készülék magassága:
69.9 mm
Beépíthető dobozzal:
Nem
Összeállítás:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Névleges keresztmetszet alacsonyabb érték:
240 V
Névleges feszültség magas érték:
240 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
3
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feszültség átkapcsolható:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Készülék mélysége:
52 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm