Schneider - UNICA Borotva aljzat, rögzítőkeret nélkül, 3 modulos, fehér SX009068 - MGU5.064.18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Készülék szélessége - 67.5 mm
Készülék magassága - 70 mm
Beépíthető dobozzal - Nem
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4892552850730
Sonepar cikkszám
SX009068
Gyártói cikkszám
MGU5.064.18
Gyártói típuskód
Unica MGU5.064.18
Szín:
fehér
Készülék szélessége:
67.5 mm
Készülék magassága:
70 mm
Beépíthető dobozzal:
Nem
Összeállítás:
alapelem
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges keresztmetszet alacsonyabb érték:
115 V
Névleges feszültség magas érték:
240 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
3
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feszültség átkapcsolható:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Készülék mélysége:
52 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm