Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA CLASS hotelkártya kapcsoló, időzítős, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 8A, alumínium SX060614 - MGU3.540.30CS

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA CLASS hotelkártya kapcsoló, időzítős, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 8A, alumínium SX060614

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - egyéb

  • Működtetés módja - hotelkártya

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375170016

Sonepar cikkszám

SX060614

Gyártói cikkszám

MGU3.540.30CS

Gyártói típuskód

MGU3.540.30CS

Kapcsolási mód:

egyéb

Működtetés módja:

hotelkártya

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

0

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

alumínium

Rögzítés módja:

körömmel

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

LED nem cserélhető

Névleges áram:

8 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

230 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Beépítési mélység:

14 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék mélysége:

35 mm

UNICA CLASS hotelkártya kapcsoló, időzítős, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 8A, alumínium