Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA CLASS hotelkártya kapcsoló, időzítős, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 8A, grafit SX060610 - MGU3.540.12CS

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA CLASS hotelkártya kapcsoló, időzítős, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 8A, grafit SX060610

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - csillárkapcsoló

  • Működtetés módja - hotelkártya

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Igazoló gombok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375170009

Sonepar cikkszám

SX060610

Gyártói cikkszám

MGU3.540.12CS

Gyártói típuskód

MGU3.540.12CS

Kapcsolási mód:

csillárkapcsoló

Működtetés módja:

hotelkártya

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

0

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

egyéb

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Megvilágítási funkció:

ellenőrzés és orientáció

Szövegmező / írási felület:

igen

Megvilágítás fajtája:

egyéb

Névleges áram:

8 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

230 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

45 mm

Beépítési mélység:

18 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

45 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

UNICA CLASS hotelkártya kapcsoló, időzítős, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 8A, grafit