Schneider - UNICA Class négyes keret, kávé bőr IP40 SX009278 - MGU68.008.7P2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 0
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375167238
Sonepar cikkszám
SX009278
Gyártói cikkszám
MGU68.008.7P2
Gyártói típuskód
Unica MGU68.008.7P2
Egységek száma:
0
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Felület kivitele:
matt
Beépítésre alkalmas:
Nem
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
0 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
0 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Mélység:
0 mm
Beépítési magasság:
0 mm