Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA Dupla USB töltő, 2.1A, alumínium SX009073 - MGU5.418.30ZD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA Dupla USB töltő, 2.1A, alumínium SX009073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 2100 mA

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480996238

Sonepar cikkszám

SX009073

Gyártói cikkszám

MGU5.418.30ZD

Gyártói típuskód

Unica MGU5.418.30ZD

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

2100 mA

Üzemi feszültség:

100-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. készülékdoboz mélység:

30.8 mm

Háztartási szerelvények - UNICA Dupla USB töltő, 2.1A, alumínium