Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA Dupla USB töltő, 2.1A, krém SX009072 - MGU5.418.25ZD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA Dupla USB töltő, 2.1A, krém SX009072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 2100 mA

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480996214

Sonepar cikkszám

SX009072

Gyártói cikkszám

MGU5.418.25ZD

Gyártói típuskód

Unica MGU5.418.25ZD

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

2100 mA

Üzemi feszültség:

100-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Frekvencia:

50-60 Hz

Háztartási szerelvények - UNICA Dupla USB töltő, 2.1A, krém