Schneider - Unica Dupla USB töltő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 2,1A, alumínium SX009014 - MGU3.418.30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 2100 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480996191
Sonepar cikkszám
SX009014
Gyártói cikkszám
MGU3.418.30
Gyártói típuskód
Unica MGU3.418.30
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
2100 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Frekvencia:
50-60 Hz
Háztartási szerelvények - Unica Dupla USB töltő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 2,1A, alumínium