Schneider - Unica Dupla USB töltő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 2,1A, fehér SX009012 - MGU3.418.18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 2100 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480996160
Sonepar cikkszám
SX009012
Gyártói cikkszám
MGU3.418.18
Gyártói típuskód
Unica MGU3.418.18
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
2100 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
7035
Min. készülékdoboz mélység:
30.8 mm
Háztartási szerelvények - Unica Dupla USB töltő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 2,1A, fehér