Schneider - Unica Dupla USB töltő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 2,1A, grafit SX009011 - MGU3.418.12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 1000 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480996184
Sonepar cikkszám
SX009011
Gyártói cikkszám
MGU3.418.12
Gyártói típuskód
Unica MGU3.418.12
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
1000 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fehér
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
9003
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
42 mm
Min. készülékdoboz mélység:
32 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem
Háztartási szerelvények - Unica Dupla USB töltő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 2,1A, grafit