Schneider - Unica Dupla USB töltő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 2,1A, krém SX009013 - MGU3.418.25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 2100 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480996177
Sonepar cikkszám
SX009013
Gyártói cikkszám
MGU3.418.25
Gyártói típuskód
Unica MGU3.418.25
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
2100 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Frekvencia:
50-60 Hz
Háztartási szerelvények - Unica Dupla USB töltő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 2,1A, krém