Schneider - UNICA Egypólusú kapcsoló, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, 16AX, krém SX060396 - MGU3.161.25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375125009
Sonepar cikkszám
SX060396
Gyártói cikkszám
MGU3.161.25
Gyártói típuskód
MGU3.161.25
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
fehér
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
22.5 mm
Beépítési mélység:
21 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
33 mm