Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA Egypólusú kapcsoló, ellenőrzőfényes, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 16AX, alumínium SX060508 - MGU3.261.30S

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA Egypólusú kapcsoló, ellenőrzőfényes, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 16AX, alumínium SX060508

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Billentyűkapcsoló - Nem

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375114669

Sonepar cikkszám

SX060508

Gyártói cikkszám

MGU3.261.30S

Gyártói típuskód

MGU3.261.30S

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

alumínium

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

LED nem cserélhető

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

45 mm

Beépítési mélység:

21 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület:

kezeletlen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

33 mm

UNICA Egypólusú kapcsoló, ellenőrzőfényes, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 16AX, alumínium