Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA Egypólusú kapcsoló, ellenőrzőfényes, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10AX, grafit SX060423 - MGU3.201.12S

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA Egypólusú kapcsoló, ellenőrzőfényes, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10AX, grafit SX060423

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375152517

Sonepar cikkszám

SX060423

Gyártói cikkszám

MGU3.201.12S

Gyártói típuskód

MGU3.201.12S

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

glimmlámpa

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

45 mm

Beépítési mélység:

22 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

34 mm

UNICA Egypólusú kapcsoló, ellenőrzőfényes, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10AX, grafit