Schneider - UNICA Egypólusú nyomó, csengőjeles, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, krém SX060379 - MGU3.106.25C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375124880
Sonepar cikkszám
SX060379
Gyártói cikkszám
MGU3.106.25C
Gyártói típuskód
MGU3.106.25C
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
csengő
Szövegmező / írási felület:
Nem
Készülék mélysége:
34 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm