Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, csengőjeles, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 12V, fehér SX060487 - MGU3.216.18CN

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, csengőjeles, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 12V, fehér SX060487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - záró (NO)

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375125535

Sonepar cikkszám

SX060487

Gyártói cikkszám

MGU3.216.18CN

Gyártói típuskód

MGU3.216.18CN

Kapcsolási mód:

záró (NO)

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítási funkció:

irányfény

Szövegmező / írási felület:

igen

Megvilágítás fajtája:

egyéb

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

45 mm

Felület:

kezeletlen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

34 mm

UNICA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, csengőjeles, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 12V, fehér