Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, csengőjeles, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, fehér SX060457 - MGU3.206.18CN

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, csengőjeles, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, fehér SX060457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Világítással - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375125337

Sonepar cikkszám

SX060457

Gyártói cikkszám

MGU3.206.18CN

Gyártói típuskód

MGU3.206.18CN

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

alapelem

Világítással:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Forgóérintkezők száma:

0

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Igen

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

csengő

Szövegmező / írási felület:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK01

Min. készülékdoboz mélység:

22 mm

Készülék mélysége:

34 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Érintkező nélküli típus:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

UNICA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, csengőjeles, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, fehér