Schneider - UNICA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, lámpajeles, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, alumínium SX060384 - MGU3.106.30LN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - záró (NO)
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375114225
Sonepar cikkszám
SX060384
Gyártói cikkszám
MGU3.106.30LN
Gyártói típuskód
MGU3.106.30LN
Kapcsolási mód:
záró (NO)
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
igen
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítási funkció:
irányfény
Szövegmező / írási felület:
igen
Megvilágítás fajtája:
LED cserélhető
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
22.5 mm
Felület:
kezeletlen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
34 mm