Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, lámpajeles, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit SX060454 - MGU3.206.12LN

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, lámpajeles, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit SX060454

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - egyéb

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375152623

Sonepar cikkszám

SX060454

Gyártói cikkszám

MGU3.206.12LN

Gyártói típuskód

MGU3.206.12LN

Kapcsolási mód:

egyéb

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

egyéb

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

LED nem cserélhető

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

45 mm

Beépítési mélység:

22 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

34 mm

UNICA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, lámpajeles, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit