Schneider - UNICA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit SN135820 - MGU3.206.12N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135820
Gyártói cikkszám
MGU3.206.12N
Gyártói típuskód
UNICA MGU3.206.12N
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Forgóérintkezők száma:
0
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
antracit
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK01
Min. készülékdoboz mélység:
22 mm
Készülék mélysége:
34 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem