Schneider - UNICA Egypólusú nyomó, lámpajeles, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, alumínium SX060383 - MGU3.106.30L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375114218
Sonepar cikkszám
SX060383
Gyártói cikkszám
MGU3.106.30L
Gyártói típuskód
MGU3.106.30L
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
22.5 mm
Beépítési mélység:
22 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
34 mm