Schneider - Unica Egypólusú nyomó, lámpajeles, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, krém SX008974 - MGU3.106.25L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375124903
Sonepar cikkszám
SX008974
Gyártói cikkszám
MGU3.106.25L
Gyártói típuskód
Unica MGU3.106.25L
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelző érintkező:
Nem
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
IP védettséghez alkalmas:
IP20