Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA Egypólusú nyomó, NC, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, grafit SX060386 - MGU3.136.12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA Egypólusú nyomó, NC, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, grafit SX060386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375152401

Sonepar cikkszám

SX060386

Gyártói cikkszám

MGU3.136.12

Gyártói típuskód

MGU3.136.12

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

alapelem

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

34 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

22.5 mm

Készülék magassága:

45 mm

UNICA Egypólusú nyomó, NC, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, grafit