Schneider - UNICA Elektronikus csengő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 250V~, alumínium SX060633 - MGU3.786.30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Névtáblával - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Világítással - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375115529
Sonepar cikkszám
SX060633
Gyártói cikkszám
MGU3.786.30
Gyártói típuskód
MGU3.786.30
Alak:
egyéb
Névtáblával:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Vezeték nélküli:
Nem
Szín:
egyéb
Beépítési mélység:
33 mm
Hosszúság:
44 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
UNICA Elektronikus csengő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 250V~, alumínium