Schneider - Unica Elektronikus csengő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 250V, krém SX009059 - MGU3.786.25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Névtáblával - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Világítással - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375127348
Sonepar cikkszám
SX009059
Gyártói cikkszám
MGU3.786.25
Gyártói típuskód
Unica MGU3.786.25
Alak:
egyéb
Névtáblával:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Vezeték nélküli:
Nem
Szín:
egyéb
Beépítési mélység:
33 mm
Hosszúság:
44 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Csengő/kaputelefon - Unica Elektronikus csengő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 250V, krém