Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA Fényerőszabályzó, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 400VA, 1-10V, alumínium SX060592 - MGU3.510.30

MásolásMásolás
Schneider - UNICA Fényerőszabályzó, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 400VA, 1-10V, alumínium SX060592

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés módja - forgó-/nyomófej

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Terhelés fajtája - EVG 1-10 V

  • Dimmelés fázis-kivágás - Igen

  • Dimmelés fázis-bevágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX060592

Gyártói cikkszám

MGU3.510.30

Gyártói típuskód

MGU3.510.30

Működtetés módja:

forgó-/nyomófej

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Terhelés fajtája:

EVG 1-10 V

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Nem

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Nem

Fényérték memória:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Szín:

alumínium

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

kattintó rögzítés

Használható IR-gombbal:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék mélysége:

54 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

46 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlő feszültség:

1-10 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK02

Frekvencia:

50-50 Hz

Érkeresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

UNICA Fényerőszabályzó, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 400VA, 1-10V, alumínium