Schneider - UNICA Fényerőszabályzó, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 400VA, 1-10V, grafit SX060590 - MGU3.510.12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája - EVG 1-10 V
Dimmelés fázis-kivágás - Igen
Dimmelés fázis-bevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060590
Gyártói cikkszám
MGU3.510.12
Gyártói típuskód
MGU3.510.12
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája:
EVG 1-10 V
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szín:
szürke
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
kattintó rögzítés
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
54 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
1-10 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Frekvencia:
50-50 Hz
Érkeresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm