Schneider - UNICA Forgatógombos fényerőszabályzó, 60-400W/VA, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, fehér SX009046 - MGU3.559.18
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgógomb
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - ohmikus teher
Dimmelés fázis-kivágás - Igen
Dimmelés fázis-bevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480619441
Sonepar cikkszám
SX009046
Gyártói cikkszám
MGU3.559.18
Gyártói típuskód
Unica MGU3.559.18
Működtetés módja:
forgógomb
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
ohmikus teher
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
127-127 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Készülék mélysége:
50 mm
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
Vezérlő feszültség:
127-230 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-60 Hz
Érkeresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm